| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B277D64 Herst.-Nr.: RO3500 EAN/GTIN: 4021179283526 |
| |
|
| | |
| Drehgeber Ø12mm Hohlwelle magnetisch A+B Kab_radial 12000Upm Programmierbar INCREMENTALENCODERBASICLINE Weitere Informationen: | | Ausführung: | Inkrementalgeber | Ausführung der Drehgeber-Welle: | Hohlwelle | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel radial | Durchmesser der Welle: | 12 - 12 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Physikalisches Messprinzip: | magnetisch | Programmierbar: | ja | Schutzart (IP): | IP64 | Signalausgänge des Drehgebers: | A+B | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental, drehgeber inkremental htl, Absoluter Drehgeber, Drehgeber, Dreikanaliger Drehgeber, Geschwindigkeitssensor, Inkrementaler Drehgeber, TRD-Drehgeber, Winkelsensor, Zweikanaliger Drehgeber |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,36* | € 206,91* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 182,44* | € 207,48* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 183,20* | € 208,93* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 185,68* | € 210,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,94* | € 213,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|