Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4019169856058 Herst.-Nr.: 6XV18015GH20 EAN/GTIN: 4019169856058 |
| |
|
| | |
| Power Connecting Cable M12-90/M12-90 zur Stromversorgung der ET200, vorkonfektionierte Leitung mit M12 Stecker und M12 Buchse, A kodiert, 4 polig 2 m. SIMATIC NETPower Connecting Cable M12-90/M12-90 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | sonstige | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, as-i-buskabel siemens, 6XV1801-5GH20, 6XV18015GH20, Netzanschlussleitung, Energieleitung, Industrial Ethernet, Leitung, M 12, M12-90 Plug, M12-90/M12-90 Steckverbinder, Netzkomponente, PROFINET, Passive Netzkomponenten, Plug, Power Connector, SIMATIC NET, Steckleitung, Steckverbinder, Verkabelung, Verkabelungstechnik, konfektionierte Leitung, konfektionierte Steckleitung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,84* | € 48,03* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 35,83* | € 48,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,34* | € 50,02* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,99* | € 50,90* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 39,07* | € 52,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|