| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162371307 Herst.-Nr.: 37130 EAN/GTIN: 4015162371307 |
| |
|
| | |
| GSM-Außenantenne mit 15m Low Loss-Kabel und SMA-Stecker. 2dB Rundstrahl-Antenne mit Wandhalterung. Dual-Band 900 / 1800 MHz / UMTS. Passend für GSM-Kommunikationsmodule 9000GSM und 8200Y sowie für GD04K und GSM206. Abmessungen Antenne: D 25 x 195mm. Tiefe der Halterung: 148mm. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMA Kabel, UMTS Antenne, sma kabel 15m, lte antenne, ANT08, 37130, Erweiterungsmodul für Gefahrenmeldesysteme, Antenne, Außenantenne, Dualband-Antenne, GSM-Antenne, GSM-Außenantenne, Rundstrahl-Antenne, UMTS |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,36* | € 161,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 128,83* | € 162,02* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 133,12* | € 167,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,63* | € 167,95* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 137,80* | € 172,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|