| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162255430 Herst.-Nr.: 25543 EAN/GTIN: 4015162255430 |
| |
|
| | |
| Anschlusskasten für Kameras oder Infrarotstrahler, universell. Großzügiger Kasten erleichtert die Montage, schützt die Anschlüsse und bietet Platz für ein ORBIT-Netzgerät. Für Geräte mit einer Montageplatte bis zu einem Durchmesser von 125mm geeignet. Geräte können direkt auf die Kunststoffabdeckung geschraubt werden. Integrierte Wasserwaage zur einfachen Ausrichtung. PG-Verschraubung nach hinten. Material: Kunststoff. Farbe: weiß ähnlich RAL 9003. Abmessungen: 146 x 146 x 70mm. Weitere Informationen: | | Montageart: | Wand-/Deckenmontage | Werkstoff: | Aluminium | Herkunftsland: | Türkei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarotscheinwerfer, indexa anschlusskasten, anschlusskasten, AK25, 25543, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Anschlussdose, Deckenmontage, Installationsbox, Kameramontage, Montagebox, Montagedose, Montagekasten, Montagesockel, Verdrahtungskasten, Wandbox, Wandmontage, mehrzweck, universell |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,96* | € 53,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,08* | € 54,87* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 41,30* | € 54,98* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,26* | € 56,49* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 56,92* | € 74,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|