| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015081755592 Herst.-Nr.: 180406 EAN/GTIN: 4015081755592 |
| |
|
| | |
| SmartWire-DT Teilnehmer in Schutzart IP69K zum Anschluss digitaler Ein- und Ausgabesignale, E/A-Typ konfigurierbar, Sensorversorgung 24V DC 70 mA kurzschlussfest, automatische Adresseinstellung, Modul mit bis zu vier digitalen Eingängen 24 V DC und/oder Ausgängen 24V DC 0,5 A, kurzschlussfeste Ausgänge, E/A-Anschluss mit Buchse M12 für je zwei Ein-/Ausgänge Weitere Informationen: | | Breite: | 80 Millimeter | Herkunftsland: | Mexiko |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EU2E-SWD-4DD-1, EU2ESWD4DD1, 180406, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Digitalmodul, Ein-/Ausgangsmodul, Eingangsmodul, IP67, IP69K, Remote I/O, SWD, SmartWire-DT, T-Connector, dezentrales I/O |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 183,99* | € 225,13* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 196,40* | € 238,88* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 200,98* | € 244,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 205,65* | € 249,59* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 210,64* | € 256,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|