| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4013614502859 Herst.-Nr.: 1SVR740850R0300 EAN/GTIN: 4013614502859 |
| |
|
| | |
| Das CM-ENS.31P ist ein Relais aus der CM-Familie zur Niveauüberwachung und Füllstandsregelung. Die Besmessungssteuerspeisespannung beträgt 24 - 240 V AC/DC. Ausgang: 2 Wechsler (250 V / 4A). Es überwacht und steuert Füllstände und Mischungsverhältnisse von leitfähigen Flüssigkeiten. Es wird für Befüll- und Entleeranwendungen, zum Trockenlaufschutz von Pumpen und zur Signalisierung des Status des überwachten Füllstandes verwendet. Die Empfindlichkeit und das Arbeitsprinzip können mittels frontseitig angebrachter Potentiometer eingestellt werden. Außerdem kann die Verzögerungszeit, wählbare Zeit-Funktionen: Einschaltverzögerung, oder Ausschaltverzögerung, von 0,1 bis 10 s eingestellt werden. Verschiedene Elektroden, sowie eine plombierbare Klarsichabdeckung zum Schutz gegen unbefugtes verstellen der Einstellungen sind als Zubehör verfügbar. Das Gerät besitzt wartungsfreie und einfach zu handhabende Push-In Klemmen. Weitere Informationen: | | Breite: | 22,5 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Niveaumessrelais, Niveaurelais, Linearsensor, Positionsgeber, Positionssensor, Überwachungsrelais, niveaurelais abb, niveaurelais, CM-ENS.31P, CMENS.31P, 1SVR740850R0300, Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät, Füllstand/Niveauüberwachungsgerät, Füllstandwächter, Füllstandüberwachungsgerät, Füllstandüberwachungsrelais, Messrelais, Niveauwächter, Niveauüberwachungsgerät, Niveauüberwachungsrelais |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 99,26* | € 115,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 106,60* | € 123,72* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 107,44* | € 124,36* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 142,07* | € 163,50* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 143,38* | € 163,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|