| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4011395222935 Herst.-Nr.: 2CKA008300A0513 EAN/GTIN: 4011395222935 |
| |
|
| | |
| Basis-Tastenmodul 2-fach, Türkommunikation, Ersatzteile, Basis-Tastenmodul 2-fach Ersatzteil Ersatzteil für die Außenstation. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Weitere Informationen: | | Farbe: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 83140/2-101, 831402101, 2CKA008300A0513, Zubehör/Ersatzteile für Türkommunikation, 3 Klang Gong, ABB, Anzeigeelement, Außenstation-Module, Basis-Tastenmodul 2-fach Ersatzteil, Bildspeicher, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Erweiterungskomponente Hausstation, Erweiterungskomponente für Tür-/Videosprechanlage, Erweiterungskomponente für Türstation, Mithörsperre, Module für Außenstationen, Montagehilfe, Montagezubehör, Rufabschalter, Rufanschaltrelais, Ruflautstärkeschalter, Schaltermodul, Summer, Taster, Tischkonsole, Tischmontagesatz, Tischzubehör, UP-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 77,02* | € 98,28* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,67* | € 103,02* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,89* | € 104,61* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 82,47* | € 105,35* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 88,37* | € 111,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|