Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Einbauleuchte Dauerlicht, mit integrierter LED, klar, AC/DC 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3461-H4011209919785
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WD53205AE
EAN/GTIN:
     4011209919785
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Einbauleuchte Dauerlicht, mit integrierter LED, klar, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm Dauerlichtelement SIRIUS 8WD5 inkl. Leuchtmittel zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereich, z.B. zur optischen Meldung des Betriebszustandes in Fertigungsanlagen.Die Einbauleuchten sind extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen. Ihre spezielle Formgebung ermöglicht eine optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben.Neben einem Dauerlicht stehen auch Blinkleuchten, Rundumleuchten sowie Blitzleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen zur Verfügung.Als Zubehör sind Füße, Rohre, Adapter, Glühlampen, LEDs und Rohradapter erhältlich.Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Einbau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED-Signalleuchte, Signallampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v siemens, einbauleuchte led ip65, einbauleuchte led, 8WD5320-5AE, 8WD53205AE, -, 8WD5, Automatisierungstechnik, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Elektrifizierung, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Meldegeräte, Melder, Niederspannungsschalttechnik, Rundumleuchten, SIRIUS, Schalttechnik, Sensor, Siemens, Signalampel, Signalgeber, visuelle Signalgebung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,67*
€ 97,74*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,93*
€ 98,36*
€ 5,46*
ab € 84,80*
€ 105,09*
Frei Haus
ab € 89,92*
€ 109,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,95*
€ 132,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
8WD53205AF
ab € 76,54*
Ähnlich
Siemens
8WD53205AD
ab € 76,42*
Ähnlich
Siemens
8WD53205AC
ab € 78,04*
Ähnlich
Siemens
8WD53205AB
ab € 77,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.