Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
Einbauleuchte Dauerlicht, mit integrierter LED, blau, AC/DC 24V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-8WD53205AF
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8WD53205AF
EAN/GTIN:
4011209919792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Einbauleuchte Dauerlicht, mit integrierter LED, blau, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm Dauerlichtelement SIRIUS 8WD5 inkl. Leuchtmittel zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereich, z.B. zur optischen Meldung des Betriebszustandes in Fertigungsanlagen. Die Einbauleuchten sind extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen. Ihre spezielle Formgebung ermöglicht eine optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben. Neben einem Dauerlicht stehen auch Blinkleuchten, Rundumleuchten sowie Blitzleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen zur Verfügung. Als Zubehör sind Füße, Rohre, Adapter, Glühlampen, LEDs und Rohradapter erhältlich. Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig.
Weitere Informationen:
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Leuchtmittel:
LED
... >
Siemens
>
Optische und akustische Signalgeräte
>
Dauerleuchte
Weitere Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
,
Deckeneinbauleuchte
,
Deckeneinbauleuchten
,
Deckeneinbaustrahler
,
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Hilfskontakt
,
Hilfskontaktblock
,
Hilfsschalter
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
LED-Signalleuchte
,
Signallampe
,
Kontrolllampe
,
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
einbauleuchte led ip65
,
einbauleuchte led
,
meldelampe siemens
,
SIRIUS
,
8WD5
,
Signalgeber
,
Meldegeräte
,
Melder
,
Befehlsgeräte
,
Befehls- und Meldegeräte
,
Befehlsgerätkonfigurator
,
Sensor
,
Signalampel
,
Rundumleuchten
,
visuelle Signalgebung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 100,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einbauleuchte Dauerlicht, mit integrierter LED, klar, AC/DC 24V
Siemens
8WD53205AE
€ 100,69*
Ähnlich
Einbauleuchte Dauerlichtelement LED, 24V UC gelb
Siemens
8WD53205AD
€ 99,56*
Ähnlich
Einbauleuchte Dauerlichtelement LED, 24V UC grün
Siemens
8WD53205AC
€ 100,39*
Ähnlich
Einbauleuchte Dauerlichtelement LED, 24V UC rot
Siemens
8WD53205AB
€ 99,08*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.