Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Reduzierring, Gewinde M63 außen, Gewinde M50 innen, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Reduzierring, Gewinde M63 außen, Gewinde M50 innen, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     3461-H4011126389784
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126389784
EAN/GTIN:
     4011126389784
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduzierring mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, halogenfrei. Ein Anziehen des Reduzierringes ist nur von Hand empfehlenswert! Außengewinde : M 63 Innengewinde : M 50 Gewindelänge außen : 11,5 mm Gewindelänge innen : 11,5 mm Schlüsselweite : 68 mm Einsatztemperaturbereich : -30° bis 60°C Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 750° Werkstoff : Polyamid Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 893M6350, 4011126389784, Erweiterungs-/Reduzierring, Reduzierring, Reduzierung, Zubehör für Kabelverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,95*
€ 3,05*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,9561*
€ 3,0561*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,483*
€ 3,853*
€ 5,95*
ab € 3,21398*
€ 4,89398*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0561*
€ 3,63676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7761*
€ 3,30356
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6561*
€ 3,16076
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5161*
€ 2,99416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4361*
€ 2,89896
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9561*
€ 2,32776
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.