| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E170C74 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126389784 |
| |
|
| | |
| Reduzierring Kst M63M50 893M6350 Weitere Informationen: | | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 63 | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 50 | Gewindemaß PG Außengewinde: | 0 | Gewindemaß PG Innengewinde: | 0 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,95* | € 3,05* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,9561* | € 3,0661* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,493* | € 3,863* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,20398* | € 4,90398* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|