Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA Abzweigkasten 2,5mm², mit Klemmeinsatz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-H4007685025126
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061998
EAN/GTIN:
     4007685025126
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammbaren, halogenfreien, glasfaserverstärktem Polypropylen, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstoßmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, außerdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Außenbereich. Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol. Seitlich und im Boden befinden sich dauerhaft elastische, selbstdichtende Durchstoß-Membranen für werkzeugfreie Kabeleinführung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Länge:
76 Millimeter
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66, COMBI 108/5 BK, COMBI1085BK, 10061998, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Abzweigdose für Illuminationsleitung, Ausgleichkasten, Dose, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweigdose, Kabelkasten, Kabelübergangskasten, Kasten mit Deckel, Kleinst-Abzweigdose, Klemmkasten, Verbindungsdose, Verbindungskasten, Verteiler, Verteilerdose, Verteilerkasten, Übergangsdose
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,201*
€ 3,081*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,356*
€ 3,296*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,35*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,426*
€ 3,386*
1 Tag
17
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,296*
€ 3,92224
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,116*
€ 3,70804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,926*
€ 3,48194
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,356*
€ 2,80364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.