Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10061998 Abzweigkasten (L x B x H) 76 x 76 x 51 mm Schwarz (RAL 9005) IP66 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897833-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061998
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Wiska 10061998 Abzweigkasten (L x B x H) 76 x 76 x 51 mm Schwarz (RAL 9005) IP66 1 St.

Abzweigkasten COMBI 108/5

Mit Klemmeinsatz

Technische Daten:
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: mit Klemmstein · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Länge: 76 mm · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Spannung: 400 V
Bemessungsstrom Klemmstein: 24 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 76 x 76 x 51 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Länge:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Marke:
Wiska
Schutzart:
IP66
Farbe:
schwarz
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
mit Klemmstein
Material:
Polypropylen
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66, 2050006049617, Wiska, 10061998, COMBI 108/5, 700-0808
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,261*
€ 3,171*
26 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,346*
€ 3,296*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,416*
€ 3,386*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,17*
€ 3,47*
Lager 102
17
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.