| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4003468480540 Herst.-Nr.: 4802414 EAN/GTIN: 4003468480540 |
| |
|
| | |
| LUXORliving-Tastsensor mit 4 Tasten und 4 Status-LEDs mit integriertem Temperatursensor, Steuerung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Szene im LUXORliving-System, Mehrfarbige Status-LEDs , Automatische Helligkeitsregelung der Status-LEDs in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit, Integrierter Temperatursensor für Raumtemperaturregelung mit LUXORliving Heizungsaktoren, Montage von zwei iON Tastsensoren auf Standard-Doppeldose mit Zubehör möglich (Norm-Kombinationsabstand 71 mm), Transparente Abdeckung für individuelle Beschriftung im Lieferumfang, Farbe silber Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LUXORliving iON4 SR, LUXORlivingiON4SR, 4802414, Farbpulver, Controller, Farbe, KNX Taster, Kreide, Rahmenlos, Rahmenloser Schalter, Rahmenloser Taster, Raum-Controller, Raumcontroller, Schalter, Schlagschnurkreide, Tast-Sensor, Taster, knx aufputz taster, knx lichtschalter, knx raumcontroller, knx schalter, knx schalter einfach, knx schalter mit display, knx schalterprogramme, knx taster 1 fach, knx taster 2 fach, knx taster 4 fach, knx taster 6 fach, knx taster 8 fach, knx taster einfach, knx taster mit busankoppler, knx taster mit display, knx taster mit raumthermostat, knx taster mit temperatursensor, knx taster temperatursensor, knx tastsensor, knx tastsensor 1 fach, knx tastsensor 4 fach, knx tastsensor mit temperatursensor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 69,03* | € 88,06* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,12* | € 88,15* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 70,29* | € 89,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,43* | € 89,58* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,75* | € 94,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|