Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 1/3,5, Upri(V) Y500-440-380 +/- 20/D289254-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEM Trafo, 3-Ph. 4AP2142-8CC40-0HA0 PN/PN(kVA) 1/3,5, Upri(V) Y500-440-380
SIEM Trafo, 3-Ph. 4AP2142-8CC40-0HA0 PN/PN(kVA) 1/3,5, Upri(V) Y500-440-380
Artikel-Nr.:
     3461-H4001869905877
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AP21428CC400HA0
EAN/GTIN:
     4001869905877
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:3, PN/PN(S6)(KVA):1 /3,5, UPRI(V):Y500-440-380+/-20/D289- 254-220+/-11, USEC(V):Y 400 / D 230, ISEC(A):1,4-2,5, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:IIIIII0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die 3-phasigen Transformatoren 4AP sind ausgeführt als Trenn, Sicherheits- oder Netzanpasstransformatoren mit unterschiedlichen Primär- und Sekundärspannungen sowie Schaltgruppen. Sie sind für sicherungslose Bauweise durch ihren geringen Einschaltrush geeignet, und das mit Sirius 3RV Leistungsschaltern. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
219 Millimeter
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, siemens spartrafo, spartrafo, 4AP2142-8CC40-0HA0, 4AP21428CC400HA0, Dreiphasen-Steuertransformator, -, 4AM, 4AM2, 4AM3, 4AM4, 4AM5, 4AM6, 4AP, 4AU, 4AV, 4EJ, 4EM, 4EP, 4EU, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Gleichspannungsversorgung, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Netzgleichrichtergerät, Niederspannungsschalttechnik, SIDAC, SIRIUS, Schaltdrossel, Schalttechnik, Siemens, Spannungstrafo, Sättigungsdrossel, Trenntrafo, Trockentransformator
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 786,85*
€ 869,90*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 793,61*
€ 875,31*
Frei Haus
ab € 820,88*
€ 905,18*
Frei Haus
ab € 866,60*
€ 952,09*
€ 5,95*
ab € 867,88*
€ 957,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,31*
€ 1.041,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,57*
€ 1.034,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,23*
€ 1.001,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,11*
€ 978,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,61*
€ 944,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.