Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiphasen-Steuertrafo 520Vprim IP00 400Vsek YY 219x168x168mm 4AP2142-8CC40-0HA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEM Trafo, 3-Ph. 4AP2142-8CC40-0HA0 PN/PN(kVA) 1/3,5, Upri(V) Y500-440-380
SIEM Trafo, 3-Ph. 4AP2142-8CC40-0HA0 PN/PN(kVA) 1/3,5, Upri(V) Y500-440-380
Artikel-Nr.:
     262-B808E40
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AP21428CC400HA0
EAN/GTIN:
     4001869905877
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
Dreiphasen-Steuertrafo 520Vprim IP00 400Vsek YY 219x168x168mm 4AP2142-8CC40-0HA0
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
1000 VA
Breite:
219 mm
Höhe:
168 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
520 - 520 V
Primärspannung 10:
300 - 300 V
Primärspannung 2:
500 - 500 V
Primärspannung 3:
480 - 480 V
Primärspannung 4:
460 - 460 V
Primärspannung 5:
440 - 440 V
Primärspannung 6:
420 - 420 V
Primärspannung 7:
400 - 400 V
Primärspannung 8:
380 - 380 V
Primärspannung 9:
360 - 360 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
5.64 %
Schaltungsart:
YY
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
400 - 400 V
Sekundärspannung 2:
230 - 230 V
Tiefe:
168 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 791,57*
€ 857,01*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 794,03*
€ 862,39*
Frei Haus
ab € 817,19*
€ 889,79*
Frei Haus
ab € 866,40*
€ 937,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 869,27*
€ 943,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,12*
€ 1.122,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,76*
€ 1.113,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,71*
€ 1.083,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,38*
€ 1.061,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,27*
€ 1.034,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.