Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4001869563688 Herst.-Nr.: 7KT1681 EAN/GTIN: 4001869563688 |
| |
|
| | |
| SENTRON, Messgerät, 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, Hutschienengerät, 3-phasig, Multifunktionsmessung inkl. THD, AC/DC, Schraubanschluss Multifunktionsmessgerät SENTRON 7KT PAC1600 zur Messung wichtiger elektrischer Messgrößen in ein- und dreiphasigen Netzen, z. B. in Industrieanlagen, Zweckbauten, Büros und Wohnungen in Mehrfamilienhäusern.Das Multifunktions-Messgerät 7KT PAC168x erfasst präzise, reproduzierbar und zuverlässig alle wichtigen elektrischen Kenngrößen für die Einspeisung, elektrische Abgänge oder einzelne Verbraucher. Es liefert nicht nur umfassende Informationen über Ihre Elektroinstallation und Energieverteilung sondern auch wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands. Zur weiteren Verarbeitung der Messdaten lassen sich die Geräte dank Modbus RTU sehr einfach in übergeordnete Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme einbinden.SENTRON PAC - Spezialisten in der Messwerterfassung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 71,6 Millimeter | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Multifunktionszähler, Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, Voltmeter, digital amperemeter ac, amperemeter digital, amperemeter, 7KT1681, Kombimessgerät, Messgerät, SENTRON |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 117,55* | € 140,12* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 118,75* | € 140,46* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 120,02* | € 142,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,45* | € 147,67* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 127,05* | € 150,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|