Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens FI/LS-Schalter, 10 kA, 1P+N, Typ AC, 30 mA, C-Char, In: 16 A, Un AC: 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens FI/LS-Schalter, 10 kA, 1P+N, Typ AC, 30 mA, C-Char, In: 16 A, Un AC: 230 V
Artikel-Nr.:
     3461-H4001869307664
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SU13541KK16
EAN/GTIN:
     4001869307664
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS-Schalter, 10 kA, 1P+N, Typ AC, 30 mA, C-Char, In: 16 A, Un AC: 230 V FI/LS für kombinierten Kurzschlussschutz und Berührungsschutz. Die patentierten FI/LS-Schalter von Siemens - als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation ermöglichen einen kombinierten Personen-, Brand- und Leitungsschutz in nur einem Gerät. Neben der Erfassung von Fehlerströmen bieten sie dank der integrierten Überstrom-Schutzeinrichtung auch zuverlässigen Schutz vor Kurzschluss und Überlast. Die Siemens FI/LS-Schalter als Kombination aus Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Erhöhte Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit dank separater Abschaltung des betroffenen Stromkreises. 2. Ob sinusförmige Wechselfehlerströme oder glatte Gleichfehlerströme - Siemens bietet für alle Anforderungen den passenden Typ sowie spezielle Ausführungen. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenen Umgreif- und Berührungsschutz. 4. Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene bzw. aus dem Sammelschienenverbund durch komfortable Schieber-Hand-Betätigung. 5. Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige. 6. Datamatrix-Code vorne am Gerät bietet schnell und einfach alle Infos rund um den FI/LS-Schalter. 7. Seien Sie normgerecht geschützt: Die FI/LS-Schalter entsprechen den Bestimmungen der DIN VDE. 8. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. www.siemens.de/fehlerstromschutz. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75 Quadratmillimeter
Bemessungsstrom:
16 Ampere
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Überstromschutzschalter, siemens fi-schalter 30ma, fi-leitungsschutzschalter siemens, fi leitungsschutzschalter, 5SU1354-1KK16, 5SU13541KK16, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, DIN VDE 0100-410, FI-LS Kombination, FILS, LSFI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 41,90*
€ 63,64*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,37*
€ 171,97*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 180,62*
€ 221,88*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,97*
€ 204,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,18*
€ 201,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.