| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606482000315 Herst.-Nr.: C103MA007 EAN/GTIN: 3606482000315 |
| |
|
| | |
| Dieses magnetische Auslösegerät MA6.3 ist ein 3-poliges 3d-Auslösegerät, das bei Leistungsschaltern ComPacT NSX 100 verwendet wird. Dieses magnetische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 6,3 A ist die beste Wahl für Motorschutzanwendungen. Sie verfügt über einen anpassbaren unverzögerten Magnetschutz gegen Kurzschlüsse. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundschalter PowerTag NSX und ComPacT NSX kombiniert wird. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überlastauslöser, Kurzschlussauslöser, Überspannungsauslöser, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, C103MA007, Auslöseblock für Leistungsschalter, 3 Pole, 6.3 A, Auslöseeinheit, Auslösegerät, Compact NSX |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,04* | € 53,05* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,14* | € 56,91* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,91* | € 65,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,01* | € 66,32* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 54,07* | € 68,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|