| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2494732 Herst.-Nr.: LAG8N203P EAN/GTIN: 3606481047915 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 2 Kontaktart = Schließer Montageart = Seitliche Montage Reihe = TeSys Serie = LAG8N Kontaktnennstrom = 10 A Better World-Produkt = Ja Better World-Verifizierung = Green Premium Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 2 | Kontaktart: | Schließer | Montageart: | Seitliche Montage | Reihe: | TeSys | Serie: | LAG8N | Kontaktnennstrom: | 10 A | Better World-Produkt: | Ja | Better World-Verifizierung: | Green Premium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, schneider electric hauptschütz, hauptschütz, 2494732, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Schneider Electric, LAG8N203P, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,83* | € 11,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,76* | € 12,42* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,89* | € 13,00* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,60* | € 13,63* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,94* | € 14,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|