Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606480579967 Herst.-Nr.: SSP3A225P7T EAN/GTIN: 3606480579967 |
| |
|
| | |
| Zelio Relay. Halbleiterrelais für die Montage auf einem Kühlkörper oder auf Montageplatte. Die werkseitig montierte Wärmeableitfolie ermöglicht eine schnelle, einfache und saubere Montage, da keine Wärmeleitpaste oder Pads benötigt werden. Durch den niedrigen internen Spannungsabfall wird die Verlustleistungswärme reduziert. Der Lastkreis ist für 3-phasige Netze im Bereich von 48-530 VAC ausgelegt und es können je Phase 25 A geschaltet werden. Das Schaltverhalten ist nullspannungsschaltend und entspricht 3 Schliesserkontakten. Die Ansteuerungsspannung erfolgt mit 180-280 VAC und schaltet alle 3 Phasen. Eine LED-Anzeige informiert über die Ansteuerung. Ideal zur Ansteuerung von ohmschen und induktiven Lasten gemäß Datenblatt. Dazu ist der Schaltausgang intern bereits mit einer RC-Beschaltung und einem Überspannungsschutz ausgestattet. Zur Auswahl des separaten Kühlkörpers ist eine Wärmebetrachtung durchzuführen. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Mexiko |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: industrierelais, SSP3A225P7T, Leistungselektronik, Optokoppler, SSR, Solid State Relais, Solid State Relay, Wärmeableitfolie, Wärmeableitplatte, dreiphasig, elektronisches Lastrelais, nullspannungsschaltend |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 113,43* | € 125,17* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 117,85* | € 130,91* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 124,54* | € 138,07* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 128,58* | € 142,06* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 132,62* | € 146,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|