Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606480579905 Herst.-Nr.: SSP3A225BDR EAN/GTIN: 3606480579905 |
| |
|
| | |
| Zelio Relay. Halbleiterrelais für die Montage auf einem Kühlkörper oder auf Montageplatte. Durch den niedrigen internen Spannungsabfall wird die Verlustleistungswärme reduziert. Der Lastkreis ist für 3-phasige Netze im Bereich von 48-530 VAC ausgelegt und es können je Phase 25 A geschaltet werden. Das Schaltverhalten ist momentanschaltend und entspricht 3 Schliesserkontakten. Die Ansteuerungsspannung erfolgt mit 4-32 VDC und schaltet alle 3 Phasen. Eine LED-Anzeige informiert über die Ansteuerung. Ideal zur Ansteuerung von ohmschen und induktiven Lasten gemäß Datenblatt. Dazu ist der Schaltausgang intern bereits mit einer RC-Beschaltung und einem Überspannungsschutz ausgestattet. Zur Auswahl des separaten Kühlkörpers ist eine Wärmebetrachtung durchzuführen. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Mexiko |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneider electric montageplatte, industrierelais, SSP3A225BDR, Leistungselektronik, Optokoppler, SSR, Solid State Relais, Solid State Relay, dreiphasig, elektronisches Lastrelais, momentanschaltend |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 111,91* | € 132,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 116,98* | € 138,73* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 123,42* | € 144,25* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 127,67* | € 148,12* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,63* | € 153,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|