Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3389119405102 Herst.-Nr.: RM17UAS14 EAN/GTIN: 3389119405102 |
| |
|
| | |
| Dieser Spannungsüberwachungsrelais überwacht einphasige Versorgungen auf Über- oder Unterschreitung eines einstellbaren Grenzwertes. Zur Meldung ist ein Relaiswechsler vorhanden, der bis 5 A belastbar ist. Ein Fehlerspeicher ist wählbar und ermöglicht auch bei kurzzeitigen Störungen den Fehler bis zum Reset zu melden. Der Grenzwert, die Schalthysterese und eine Abschaltverzögerung sind einstellbar. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelemente in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Zwei LEDs zeigt den Status an. Die Energieversorgung des Gerätes wird der Messspannung entnommen. Die Baubreite beträgt 17,5 mm und die Montage erfolgt auf der Hutschiene. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Breite: | 17,5 Millimeter | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Zelio Control Spannungswächter, Überwachungsrelais, überwachungsrelais spannungsüberwachung, überwachungsrelais, überwachungsrelais telemecanique, RM17UAS14, Spannungsüberwachungsgerät, Mess- und Überwachungsrelais, Messrelais, Spannungswächter, Spannungsüberwachung, Steuerrelais, Überwachungsgerät |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 55,06* | € 68,59* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,15* | € 68,69* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,92* | € 69,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,16* | € 69,79* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 60,93* | € 74,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|