Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3389110845181 Herst.-Nr.: XVBC4M3 EAN/GTIN: 3389110845181 |
| |
|
| | |
| Diese Harmony XVB Beleuchtungseinheit wird mit 48-230VAC geliefert und hat ein grüne LED mit Dauerlicht. Er hat einen Einbaudurchmesser von 70mm. Diese grün leuchtende Banklinse ist als beleuchtete Einheit konzipiert, die mit dem Sockel verbunden wird und eine komplette Turmleuchte bildet. Die integrierte LED leuchtet konstant und ermöglicht eine klare Anzeige des Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Farbe: | grün | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, grün led blinkleuchte 230v, leuchtmittel ba15d, leuchtmittel ba15d grün, XVBC4M3, Signalsäulenelement, optisch, Ampel, Leuchtampel, Leuchtelement, Leuchtsäule, Modular, Signalisierung, Signalsäule |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 71,39* | € 87,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,59* | € 87,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,12* | € 88,62* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 75,12* | € 91,04* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 83,09* | € 100,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|