Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Messumformer Thermoelement Typ K, 0-600°C/32-112°F, 0-10 V/0-20 mA/4-20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messumformer Thermoelement Typ K, 0-600°C/32-112°F, 0-10 V/0-20 mA/4-20 mA
Messumformer Thermoelement Typ K, 0-600°C/32-112°F, 0-10 V/0-20 mA/4-20 mA
Messumformer Thermoelement Typ K, 0-600°C/32-112°F, 0-10 V/0-20 mA/4-20 mA
Artikel-Nr.:
     3461-H3389110109054
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RMTK80BD
EAN/GTIN:
     3389110109054
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Zelio Analog. Analogkonverter für Temperatursignale vom Thermoelement Typ K in normierte Analogsignale. Eingangsbereich Sensortemperatur 0 - +600°C. Kaltstellenkompensation integriert. Analogausgang 0-10 V, 0/4-20 mA. Versorgungsspannung 24 VDC. Aufrastbar auf Hutschiene. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: RMTK80BD, Trennverstärker, Analogtrenner, Messumformer, T/I-Wandler, T/U-Wandler, Temperaturkonverter, Temperaturtransmitter, Temperaturumsetzer, Thermoelement Typ K
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 95,71*
€ 112,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,69*
€ 112,23*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,94*
€ 112,46*
€ 5,90*
ab € 91,06*
€ 114,51*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,65*
€ 123,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.