Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3303430486503 Herst.-Nr.: 48650 EAN/GTIN: 3303430486503 |
| |
|
| | |
| MasterPact NW-DC ist die bewährte Generation von offenen Leistungsschaltern bis 4000 A, die für Gleichstromnetze ausgelegt sind und die neueste Technologien beinhalten. Den MasterPact NW-DC gibt es für Betriebsströme mit 1000A, 2000A und 4000A bei einer Betriebsspannung von 500VDC (Typ N) bis max. 900VDC (Typ H) Er ist in Festeinbau oder Einschubtechnik konfigurierbar. Das integrierbare Schutzgerät MicroLogic 1.0 kann mit einer Vielzahl von Funktionen und Zubehör ausgestattet werden Masterpact NW10HDC-E 1000A 4P Icu ist 100kA bei 500VDC Grundschalter Festeinbau ohne Micrologic - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter schneider, leistungsschalter, 48650, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, ACB, Anlagenschutzschalter, Automat, DC, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät, Gleichstrom, offener Leistungsschalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 10.055,93* | € 10.276,34* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10.170,47* | € 10.390,41* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12.195,97* | € 12.405,90* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 14.363,39* | € 14.559,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|