Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3303430480297 Herst.-Nr.: 48029 EAN/GTIN: 3303430480297 |
| |
|
| | |
| MasterPact NT und NW ist die bewährte Generation von offenen Leistungsschaltern bis 6300 A, die neueste Technologien beinhalten. Der MasterPact NT und NW besteht aus 3 Baugrößen, NT von 630 bis 1600A, NW von 800 bis 4000A und NWb von 4000 bis 6300A. Er ist in Festeinbau oder Einschubtechnik, als Leistungs- oder Lasttrennschalter konfigurierbar. Das integrierbare Schutz- und Auslösegerät MicroLogic kann mit einer Vielzahl von Funktionen und Zubehör ausgestattet werden Offener Leistungsschalter MasterPact NW 1250A H1 Icu ist 66kA bei 440V 3-polig Grundschalter Festeinbau ohne Micrologic Der Masterpact ist über den Online-Konfigurator bestellbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP30 | Polzahl: | 3 | Herkunftsland: | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter schneider, leistungsschalter, 48029, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Fest, Festeinbau, Grundschalter, IEC 60068-2-6, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter, NS-Leistungsschalter, NS-Schutzschalter, NW, Niederspannungs Leistungsschalter, Niederspannungsschutzschalter, offene Leistungsschalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.792,84* | € 2.978,77* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2.748,46* | € 3.008,77* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.845,97* | € 3.023,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.134,52* | € 3.329,88* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 3.212,35* | € 3.390,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|