Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
>
Artikel
Siemens Modulverbinder, 26cm, für Funktionsmodule 3RA27 14-polig
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-7014738
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RA27110EE07
EAN/GTIN:
4011209916067
Suchbegriffe:
3RA2711-0EE07
3RA27110EE07
Zubehör/Ersatzteile für Niederspann...
AC3
Modulverbinder, 26 cm, für Funktionsmodule 3RA27 14-polig Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
Weitere Suchbegriffe:
AC4
,
Austauschteile
,
Automatisierungstechnik
,
Elektrifizierung
,
Ersatzteile
,
Ersatzteile 3RT2
,
Ersatzteile Hilfsschütz
,
Ersatzteile Schütz
,
Funktionsbaustein
,
Funktionsmodule
,
Gebrauchskategorie
,
Hauptschütz
,
Industrie
,
Industrielle Automation
,
Industrielle Schalttechnik
,
Kontakt Block
,
Langlebig
,
Lastschütz
,
Modul
,
Motor schalten
,
Motor starten
,
Motorschütz
,
Netzschütz
,
Niederspannungsschalttechnik
,
Reversieren
,
SIRIUS
,
Schaltelement
,
Schaltgerät
,
Schaltgeräte
,
Schaltgerätekombinationen
,
Schaltmodul
,
Schalttechnik
,
Schütz
,
Schütz Kombination
,
Schütz Schalter
,
Schütz Schaltung
,
Schützansteuerung
,
Schützbaustein
,
Schützkombination
,
Siemens
,
Tippbetrieb
,
Zubehör
,
Zubehör 3RT2
,
Zubehör Hilfsschütz
,
Zubehör Schütz
,
hohe Lebensdauer
,
hohe Schalthäufigkeit
,
last schalten
,
sicheres schalten
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,61*
€ 13,90*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,46*
€ 15,36*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 10,64*
€ 15,40*
Lager 4147
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,72*
€ 16,91*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,10*
€ 17,45*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Modulverbinder, 13 cm für Funktionsmodule 3RA27 14-polig
Siemens
3RA27110EE18
€ 12,09*
Ähnlich
Modulverbinder, 33,5cm, für Funktionsmodule 3RA27 14-polig
Siemens
3RA27110EE08
€ 14,17*
Ähnlich
Modulverbinder, 6 cm für Funktionsmodule 3RA27 14-polig
Siemens
3RA27110EE17
€ 11,40*
Ähnlich
Modulverbinder, 9cm, für Funktionsmodule 3RA27 10-polig
Siemens
3RA27110EE16
€ 15,25*
Ähnlich
Modulverbinder, 9cm, für Funktionsmodule 3RA27 14-polig
Siemens
3RA27110EE06
€ 12,07*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.