Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
>
Artikel
Modulverbinder, 9cm, für Funktionsmodule 3RA27 14-polig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3RA27110EE06
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RA27110EE06
EAN/GTIN:
4011209916050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIRIUS
Schaltgeräte
Schaltelement
Kontaktblock
Modulverbinder, 9 cm, 14-polig, für Funktionsmodule 3RA27 und 3RA2816-0EW20 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
Weitere Suchbegriffe:
Schützbaustein
,
Schütz
,
Schaltgerät
,
Schütz Schalter
,
Schaltgerätekombinationen
,
Schützkombination
,
Lastschütz
,
Schaltmodul
,
Netzschütz
,
Schütz Kombination
,
Reversieren
,
langlebig
,
hohe Lebensdauer
,
hohe Schalthäufigkeit
,
Tippbetrieb
,
AC3
,
AC4
,
sicheres schalten
,
Hauptschütz
,
Motorschütz
,
Motor starten
,
Last schalten
,
Motor schalten
,
Schütz Schaltung
,
Gebrauchskategorie
,
Zubehör
,
Ersatzteile
,
Austauschteile
,
Zubehör 3RT2
,
Ersatzteile 3RT2
,
Zubehör Schütz
,
Ersatzteile Schütz
,
Zubehör Hilfsschütz
,
Ersatzteile Hilfsschütz
,
Schützansteuerung
,
Modul
,
Funktionsmodule
,
Funktionsbaustein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Modulverbinder, 13 cm für Funktionsmodule 3RA27 14-polig
Siemens
3RA27110EE18
€ 12,09*
Ähnlich
Modulverbinder, 26cm, für Funktionsmodule 3RA27 14-polig
Siemens
3RA27110EE07
€ 13,86*
Ähnlich
Modulverbinder, 33,5cm, für Funktionsmodule 3RA27 14-polig
Siemens
3RA27110EE08
€ 14,17*
Ähnlich
Modulverbinder, 6 cm für Funktionsmodule 3RA27 14-polig
Siemens
3RA27110EE17
€ 11,41*
Ähnlich
Modulverbinder, 9cm, für Funktionsmodule 3RA27 10-polig
Siemens
3RA27110EE16
€ 15,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.