Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
Näherungsschalter induktiv
>
Artikel
Ifm Electronic Induktiver Sensor DC PNP Schließer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-7011883
Hersteller:
ifm electronic
Herst.-Nr.:
IS5035
EAN/GTIN:
4021179138178
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: PBT
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Herkunftsland:
Rumänien
... >
Lager 3461
>
Sensoren
>
Induktiver Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
induktiver Näherungsschalter
,
ifm näherungsschalter induktiv
,
induktiver näherungssensor
,
induktiver näherungsschalter pnp
,
IS-3002-BPKG/AS
,
IS3002BPKGAS
,
IS5035
,
Induktiver Näherungsschalter
,
3-Leiter
,
DC PNP
,
IS-3002-BPOG/AS
,
Induktive Sensoren
,
Induktiver Sensor
,
Quaderförmig Kunststoff
,
Schaltabstand 2mm
,
Schlieer
,
Schließer
,
bündig einbaubar
,
n.o.
,
0703379
,
703379
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1454
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 52,82*
€ 64,49*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,56*
€ 68,60*
Lager 4792
7 Tage
15
€ 6,95*
ab € 55,83*
€ 68,61*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 58,46*
€ 70,30*
Lager 5497
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 59,20*
€ 70,48*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC141
ifm electronic
EVC141
€ 15,00*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC143
ifm electronic
EVC143
€ 21,18*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC145
ifm electronic
EVC145
€ 17,55*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC148
ifm electronic
EVC148
€ 20,41*
Zubehör
Phoenix Contact 1441040 Drahtverbinder M8 Schwarz, Silber
Phoenix Contact
1441040
€ 7,70*
Zubehör
Phoenix Contact 1441066 Drahtverbinder M8 Schwarz, Silber
Phoenix Contact
1441066
€ 7,71*
Zubehör
Phoenix Contact 1506888 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1506888
€ 10,67*
Zubehör
ifm EVC konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
EVC146
€ 21,26*
Zubehör
ifm EVC konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
EVC149
€ 24,26*
Zubehör
ifm EVC konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 2m
ifm electronic
EVC144
€ 15,15*
Zubehör
ifm EVT konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
EVT124
€ 25,62*
Zubehör
ifm EVT konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 25m
ifm electronic
EVT125
€ 39,06*
Zubehör
ifm EVT konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m
ifm electronic
EVT123
€ 21,64*
Zubehör
ifm EVT konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
EVT132
€ 31,48*
Zubehör
ifm EVT konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 25m
ifm electronic
EVT129
€ 38,29*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.