|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-7003897 Herst.-Nr.: KD001A EAN/GTIN: 4021179271967 |
| |
|
|  |  |
 | Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 60 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 20...250 V AC/DC, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., Anschlussklemmen, Klemmen 0,34 bis 2,5 mm², Erhöhte Störfestigkeit , ATEX-Zulassung , Gruppe II, Kategorie 3D, Werkstoff Gehäuse: modifiziertes PPE PA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klemme | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, näherungsschalter kapazitiv ifm, näherungsschalter kapazitiv, näherungssensor kapazitiv, KDE2060-FBOA/NI/3D, KDE2060FBOANI3D, KD001A, Kapazitiver Näherungsschalter, 2-Leiter, AC/DC, Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 60mm, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., nicht bündig einbaubar |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 268,42* | € 293,20* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 275,82* | € 298,26* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 279,59* | € 301,14* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 283,72* | € 304,64* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 281,89* | € 304,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|