| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60305804 Herst.-Nr.: JP47341 EAN/GTIN: 7630014576104 |
| |
|
| | |
| Jung MultiDrain-Pumpe UV625-3 400 V, ohne Schaltung, 10 m Leitung JUNG PUMPEN MultiDrain-Pumpe UV 625-3 Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit vertikalem und horizontalem Druckabgang und hoher Betriebssicherheit. > trockenlaufsichere mediumseitige SIC- Gleitringdichtung und motorseitige Gleitringdichtung, > auswechselbare, längswasserdicht vergossene Leitungseinführung, Motorgehäuse, Laufrad und Welle aus Edelstahl, Siebfuß aus Kunststoff Freier Durchgang: 10 mm Druckstutzen: 2'' Fördermedium: max 40 Grad C Fördermenge Q: max 39 m3/h Förderhöhe H: max 20 m Gewicht: 26,5 kg Spannung: 3/PEx400 V, 50 Hz Strom: 5,3 A Leistung P2: 2,3 kW Drehzahl: 2900 1/min Schutzart: IP 68 Motorschutz: Wicklungsthermostate Leitung: 10 m H07 RN-F 4G1,0 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.234,54* | € 1.335,99* | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.316,56* | € 1.411,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.454,76* | € 1.554,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|