| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60217274 Herst.-Nr.: 39100022 EAN/GTIN: 4031932073073 |
| |
|
| | |
| Tauchmotorpumpe Amarex N S 50-172/012 160 mm, mit Ex-Schutz, KSB # 39100022 KSB Abwassertauchmotorpumpe Amarex N in Graugussausführung als vertikales, einstufiges überflutbares Blockaggregat in Nassaufstellung, mit Drehstrommotor nach VDE-Richtlinien, durch zwei unabhängige Überwachungskreise gegen Überhitzung geschützt und Anschlussleitung, mit längswasserdicht vergossener Kabeleinführung. Pumpenaggregat: ohne Aufstellset Fördermedium: ___________________ Förderstrom: ________ m3/h Förderhöhe: ________ m Betriebstemperatur: ________ oC Werkstoffe: Pumpengehäuse: EN-GJL-250 Zwischengehäuse: EN-GJL-250 Laufrad: EN-GJL-250 Pumpen-/Motorwelle: 1.4021+QT800 Schneideinrichtung: 1.2080+A (K100) Dichtungen: Nitrilkautschuk (NBR) Anstrich: 2-Komponenten-Epoxidharz RAL 5002 Wellendichtung: pumpenseitig: GLRD SiC/SiC motorseitig: GLRD Kohle/Al2O3 Nennspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Einschaltart: direkt Schutzart: IP 68 nach EN60529/IEC529 Explosionsschutz: Ex d IIB T4 Gb max. Fördermediumtemperatur: 40 oC Thermischer Motorschutz: Bimetall Nennleistung P1: 2,60 kW Nennleistung P2: 1,90 kW Nennstrom: 4,50 A Drehzahl: 2900 1/min Kabellänge: 10 m Laufradform: Freistromrad Schneideinrichtung: mit Laufraddurchmesser: 160 mm freier Kugeldurchgang: 6 mm Nennweite druckseitig: DN 50 Nennweite saugseitig: - Gewicht: 47,00 kg Bestellinformationen: Fabrikat: KSB Baureihe: Amarex N S Baugröße: 50-172/012 YLG-160 Artikelnummer: 39100022 EAN/GTIN: 4031932073073 Materialpreisgruppe: 19 |
| | |
| | | |
| | | |
| |