| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60156336 Herst.-Nr.: 39018468 EAN/GTIN: 3247540100532 |
| |
|
| | |
| Tauchmotorpumpe Ama-Porter SB 545SE 1x230 V, ohne Aufstellset, KSB #39018468 Einstufige Tauchmotorpumpe, als vertikales, überflutbares Blockaggregat mit Motor nach VDE-Richtlinien, Schutzart IP 68, Klasse F, mit thermischem Motorschutz und elektrischer Anschlussleitung mit längswasserdicht vergossener Kabeleinführung. Lieferumfang: nur Pumpe, ohne Aufstellset Anstrich: KSB RAL 5002, 40 Mikrometer Wellendichtung - pumpenseitig: GLRD SiC / SiC - motorseitig: Wellendichtring Pumpengehäuse: JL 1030 Motorgehäuse: JL 1030 Laufrad: EN-GJL-250 Schneideinrichtung: 1.2080 (K100) Pumpen-/Motorwelle: 1.4021 Dichtungen: Nitril Betriebsdaten: max. Betriebstemperatur: 40 oC, kurzzeitig 70 oC Fördermedium: ___________________ Mediumtemperatur: ________ oC Förderstrom: ________ m3/h Förderhöhe: ________ m Nennspannung: 1ph 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Drehzahl: 2900 1/min Nennleistung P1: 1,80 kW Nennleistung P2: 1,10 kW Anlaufstrom: 18,2 A Nennstrom: 8,20 A Einschaltart: direkt Freier Durchgang: 7 mm Kabellänge: 10 m Stecker: mit Schwimmschalter: mit Laufradform: Freistromrad Schneideinrichtung: mit Anschluss: DN50 Gewicht: 26,5 kg Bestellinformationen: Fabrikat: KSB Baureihe: Ama-Porter Baugröße: SB 545 SE Artikelnummer: 39018468 EAN/GTIN: 3247540100532 Materialpreisgruppe: 34 |
| | |
| | | |
| | | |
| |