| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60156330 Herst.-Nr.: 39018548 EAN/GTIN: 3247540100686 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tauchmotorpumpe Ama-Porter 603 ND 3x400 V, Kabel: 20 m, KSB # 39018548 Einstufige Tauchmotorpumpe, als vertikales, überflutbares Blockaggregat mit Motor nach VDE-Richtlinien, Schutzart IP 68, Klasse F, mit thermischem Motorschutz und elektrischer Anschlussleitung mit längswasserdicht vergossener Kabeleinführung. Lieferumfang: nur Pumpe, ohne Aufstellset Anstrich: KSB RAL 5002, 40 Mikrometer Wellendichtung - pumpenseitig: GLRD SiC / AL2O3 - motorseitig: Wellendichtring Pumpengehäuse: JL 1030 Motorgehäuse: JL 1030 Laufrad: JL 1030 Schneideinrichtung: - Pumpen-/Motorwelle: 1.4021 Dichtungen: Nitril Betriebsdaten: max. Betriebstemperatur: 40 oC, kurzzeitig 70 oC Fördermedium: ___________________ Mediumtemperatur: ________ oC Förderstrom: ________ m3/h Förderhöhe: ________ m Nennspannung: 3ph 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Drehzahl: 2900 1/min Nennleistung P1: 2,05 kW Nennleistung P2: 1,50 kW Anlaufstrom: 18,3 A Nennstrom: 3,50 A Einschaltart: direkt Freier Durchgang: 56 mm Kabellänge: 20 m Stecker: ohne Schwimmschalter: ohne Laufradform: Freistromrad Schneideinrichtung: ohne Anschluss: DN65 Gewicht: 26,4 kg Bestellinformationen: Fabrikat: KSB Baureihe: Ama-Porter Baugröße: 603 ND Artikelnummer: 39018548 EAN/GTIN: 3247540100686 Materialpreisgruppe: 34 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |