| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60156326 Herst.-Nr.: 39017193 EAN/GTIN: 3247540100235 |
| |
|
| | |
| Tauchmotorpumpe Ama-Porter 602 NE 1x230 V, Kabel: 10 m, KSB # 39017193 Einstufige Tauchmotorpumpe, als vertikales, überflutbares Blockaggregat mit Motor nach VDE-Richtlinien, Schutzart IP 68, Klasse F, mit thermischem Motorschutz und elektrischer Anschlussleitung mit längswasserdicht vergossener Kabeleinführung. Lieferumfang: nur Pumpe, ohne Aufstellset Anstrich: KSB RAL 5002, 40 Mikrometer Wellendichtung - pumpenseitig: GLRD SiC / AL2O3 - motorseitig: Wellendichtring Pumpengehäuse: JL 1030 Motorgehäuse: JL 1030 Laufrad: JL 1030 Schneideinrichtung: - Pumpen-/Motorwelle: 1.4021 Dichtungen: Nitril Betriebsdaten: max. Betriebstemperatur: 40 oC, kurzzeitig 70 oC Fördermedium: ___________________ Mediumtemperatur: ________ oC Förderstrom: ________ m3/h Förderhöhe: ________ m Nennspannung: 1ph 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Drehzahl: 2900 1/min Nennleistung P1: 1,80 kW Nennleistung P2: 1,10 kW Anlaufstrom: 18,2 A Nennstrom: 8,20 A Einschaltart: direkt Freier Durchgang: 58 mm Kabellänge: 10 m Stecker: mit Schwimmschalter: ohne Laufradform: Freistromrad Schneideinrichtung: ohne Anschluss: DN65 Gewicht: 26 kg Bestellinformationen: Fabrikat: KSB Baureihe: Ama-Porter Baugröße: 602 NE Artikelnummer: 39017193 EAN/GTIN: 3247540100235 Materialpreisgruppe: 34 |
| | |
| | | |
| | | |
| |