| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60156043 Herst.-Nr.: 29128744 EAN/GTIN: 4031932011631 |
| |
|
| | |
| Tauchpumpe Ama-Drainer A 411 SD/10 400 V, mit Schwimmsch., KSB # 29128744 Voll überflutbare transportabel oder stationär einsetzbare Tauchmotorpumpe. Laufrad als offenes Mehrschaufelrad, vertikaler Druckstutzen, Drehstrommotor, Schutzart IP68, thermischer Motorschutz. Elektrische Anschlussleitung, mit spritzwassergeschütztem Hyper-CEE-Stecker inklusive Phasenwender, Motorschütz und Hand-0-Automatik-Wippschalter. Ausführung mit Schwimmerschalter (separate Leitung, 10 m lang). Fördermedium: __________________________mit Feststoffen bis max. 10 mm Korngrösse Medientemperatur: bis 40 oC, für max.3 Min.90 oC Förderstrom: ________ m3/h Förderhöhe: _________ m Werkstoffe: Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4301 Saugdeckel: CrNi-Stahl 1.4301 Fuss: Polypropylen Laufrad: Polyamid (PA) Welle: Cr-Stahl 1.4021 Wellendichtung: laufradseitig als SiC-Balggleitringdichtung, motorseitig Wellendichtring und wartungsfreie Ölkammer mit umwelt freundlichem Paraffinöl Motor: ohne Kühlmantel - Anschlussleitung: Länge 10 m - Betriebsspannung: 3ph 400 V - Netzfrequenz: 50 Hz - Aufnahmeleistung P1: 1,54 kW - Nennleistung P2: 1,10 kW - Nennstrom: 2,5 A Rohrleitungsanschluss: G 1 1/2 Gewicht: 15,1 kg Bestellinformationen: Fabrikat: KSB Baureihe: Ama-Drainer Baugröße: A 411 SD/10 Artikelnummer: 29128744 EAN/GTIN: 4031932011631 Materialpreisgruppe: 32 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 945,14* | € 1.046,45* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 960,90* | € 1.056,30* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 987,72* | € 1.088,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|