| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60156042 Herst.-Nr.: 29128743 EAN/GTIN: 4031932011594 |
| |
|
| | |
| Tauchpumpe Ama-Drainer A 407 SD/10 400 V, mit Schwimmsch., KSB # 29128743 Voll überflutbare transportabel oder stationär einsetzbare Tauchmotorpumpe. Laufrad als offenes Mehrschaufelrad, vertikaler Druckstutzen, Drehstrommotor, Schutzart IP68, thermischer Motorschutz. Elektrische Anschlussleitung, mit spritzwassergeschütztem Hyper-CEE-Stecker inklusive Phasenwender, Motorschütz und Hand-0-Automatik-Wippschalter. Ausführung mit Schwimmerschalter (separate Leitung, 10 m lang). Fördermedium: __________________________mit Feststoffen bis max. 10 mm Korngrösse Medientemperatur: bis 40 oC, für max.3 Min.90 oC Förderstrom: ________ m3/h Förderhöhe: _________ m Werkstoffe: Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4301 Saugdeckel: CrNi-Stahl 1.4301 Fuss: Polypropylen Laufrad: Polyamid (PA) Welle: Cr-Stahl 1.4021 Wellendichtung: laufradseitig als SiC-Balggleitringdichtung, motorseitig Wellendichtring und wartungsfreie Ölkammer mit umwelt freundlichem Paraffinöl Motor: ohne Kühlmantel - Anschlussleitung: Länge 10 m - Betriebsspannung: 3ph 400 V - Netzfrequenz: 50 Hz - Aufnahmeleistung P1: 1,01 kW - Nennleistung P2: 0,75 kW - Nennstrom: 1,9 A Rohrleitungsanschluss: G 1 1/2 Gewicht: 15,1 kg Bestellinformationen: Fabrikat: KSB Baureihe: Ama-Drainer Baugröße: A 407 SD/10 Artikelnummer: 29128743 EAN/GTIN: 4031932011594 Materialpreisgruppe: 32 |
| | |
| | | |
| | | |
| |