| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60155988 Herst.-Nr.: 29128668 EAN/GTIN: 4031932011761 |
| |
|
| | |
| Tauchpumpe Ama-Drainer A 507 ND/10 K 400 V, mit Kühlmantel, KSB # 29128668 Voll überflutbare transportabel oder stationär einsetzbare Tauchmotorpumpe. Laufrad als offenes Mehrschaufelrad, vertikaler Druckstutzen, Drehstrommotor, Schutzart IP68 und thermischer Motorschutz. Elektrische Anschlussleitung mit freiem Kabelende ohne Stecker (Die 2 herausgeführten potentialfreien Kontakte des thermischen Motorschutzes sind auch für Anzeige und Leittechnik geeignet). Ausführung ohne Schwimmerschalter. Fördermedium: __________________________ mit Feststoffen bis max. 10 mm Korngrösse Medientemperatur: bis 40 oC, für max. 3 Min.90 oC Förderstrom: ________ m3/h Förderhöhe: _________ m Werkstoffe: Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4301 Saugdeckel: CrNi-Stahl 1.4301 Fuss: Polypropylen Laufrad: Polyamid (PA) Welle: Cr-Stahl 1.4021 Wellendichtung: laufradseitig als SiC-Balggleitringdichtung, motorseitig als Wellendichtring und wartungsfreie Ölkammer mit umweltfreundlichem Paraffinöl Motor: mit Kühlmantel - Anschlussleitung: Länge 10 m - Betriebsspannung: 3ph 400 V - Netzfrequenz: 50 Hz - Aufnahmeleistung P1: 1,01 kW - Nennleistung P2: 0,75 kW - Nennstrom: 1,9 A Rohrleitungsanschluss: G 2 Gewicht: 15,8 kg Bestellinformationen: Fabrikat: KSB Baureihe: Ama-Drainer Baugröße: A 507 ND/10 K Artikelnummer: 29128668 EAN/GTIN: 4031932011761 Materialpreisgruppe: 32 |
| | |
| | | |
| | | |
| |