| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60155986 Herst.-Nr.: 29128666 EAN/GTIN: 4031932011754 |
| |
|
| | |
| Tauchpumpe Ama-Drainer A 507 SE/10 K 230 V, mit Kühlmantel, KSB # 29128666 Voll überflutbare transportabel oder stationär einsetzbare Tauchmotorpumpe. Laufrad als offenes Mehrschaufelrad, vertikaler Druckstutzen, Einphasen-Wechselstrommotor, Schutzart IP 68, thermischer Motorschutz (intern verschaltet). Betriebs-Kondensator wassergeschützt im Motorraum integriert. Mit Schwimmerschalter (0,5 m lange Leitung, direkt am Motor angeschlossen). Fördermedium: __________________________ mit Feststoffen bis max. 10 mm Korngrösse Medientemperatur: bis 40 oC, für max.3 Min.90 oC Förderstrom: ________ m3/h Förderhöhe: _________ m Werkstoffe: Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4301 Saugdeckel: CrNi-Stahl 1.4301 Fuss: Polypropylen Laufrad: Polyamid (PA) Welle: Cr-Stahl 1.4021 Wellendichtung: laufradseitig als SiC-Balggleitringdichtung, motorseitig Wellendichtring und wartungsfreie Ölkammer mit umweltfreundlichem Paraffinöl Motor: mit Kühlmantel - Anschlussleitung: mit Schukostecker - Länge: 10 m - Betriebsspannung: 1ph 230 V - Netzfrequenz: 50 Hz - Aufnahmeleistung P1: 1,26 kW - Nennleistung P2: 0,75 kW - Nennstrom: 5,5 A Rohrleitungsanschluss: G 2 Gewicht: 14,7 kg Bestellinformationen: Fabrikat: KSB Baureihe: Ama-Drainer Baugröße: A 507 SE/10 K Artikelnummer: 29128666 EAN/GTIN: 4031932011754 Materialpreisgruppe: 32 |
| | |
| | | |
| | | |
| |