| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60155977 Herst.-Nr.: 29128657 EAN/GTIN: 4031932011600 |
| |
|
| | |
| Tauchpumpe Ama-Drainer A 411 NE/10 230 V, ohne Schwimmsch., KSB # 29128657 Voll überflutbare transportabel oder stationär einsetzbare Tauchmotorpumpe. Laufrad als offenes Mehrschaufelrad, vertikaler Druckstutzen, Einphasen-Wechselstrommotor, Schutzart IP 68. Thermischer Motorschutz (intern verschaltet), Betriebs-Kondensator wassergeschützt im Motorraum integriert, ohne Schwimmerschalter. Fördermedium: __________________________ mit Feststoffen bis max. 10 mm Korngrösse Medientemperatur: bis 40 oC, für max.3 Min.90 oC Förderstrom: ________ m3/h Förderhöhe: _________ m Werkstoffe: Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4301 Saugdeckel: CrNi-Stahl 1.4301 Fuss: Polypropylen Laufrad: Polyamid (PA) Welle: Cr-Stahl 1.4021 Wellendichtung: laufradseitig als SiC-Balggleitringdichtung, motorseitig als Wellendichtring und wartungsfreie Ölkammer mit umweltfreundlichem Paraffinöl Motor: ohne Kühlmantel - Anschlussleitung : mit Schukostecker - Länge: 10 m - Betriebsspannung: 1ph 230 V - Netzfrequenz: 50 Hz - Aufnahmeleistung P1: 1,45 kW - Nennleistung P2: 1,10 kW - Nennstrom: 6,55 A Rohrleitungsanschluss: G 1 1/2 Gewicht: 14,5 kg Bestellinformationen: Fabrikat: KSB Baureihe: Ama-Drainer Baugröße: A 411 NE/10 Artikelnummer: 29128657 EAN/GTIN: 4031932011600 Materialpreisgruppe: 32 |
| | |
| | | |
| | | |
| |