| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60155973 Herst.-Nr.: 29128653 EAN/GTIN: 4031932011570 |
| |
|
| | |
| Tauchpumpe Ama-Drainer A 407 SE/10 230 V, mit Schwimmsch., KSB # 29128653 Voll überflutbare transportabel oder stationär einsetzbare Tauchmotorpumpe. Laufrad als offenes Mehrschaufelrad, vertikaler Druckstutzen, Einphasen-Wechselstrommotor, Schutzart IP 68, thermischer Motorschutz (intern verschaltet). Betriebs-Kondensator wassergeschützt im Motorraum integriert. Mit Schwimmerschalter (0,5 m lange Leitung, direkt am Motor angeschlossen). Fördermedium: __________________________ mit Feststoffen bis max. 10 mm Korngrösse Medientemperatur: bis 40 oC, für max.3 Min.90 oC Förderstrom: ________ m3/h Förderhöhe: _________ m Werkstoffe: Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4301 Saugdeckel: CrNi-Stahl 1.4301 Fuss: Polypropylen Laufrad: Polyamid (PA) Welle: Cr-Stahl 1.4021 Wellendichtung: laufradseitig als SiC-Balggleitringdichtung, motorseitig Wellendichtring und wartungsfreie Ölkammer mit umweltfreundlichem Paraffinöl Motor: ohne Kühlmantel - Anschlussleitung: mit Schukostecker - Länge: 10 m - Betriebsspannung: 1ph 230 V - Netzfrequenz: 50 Hz - Aufnahmeleistung P1: 1,26 kW - Nennleistung P2: 0,75 kW - Nennstrom: 5,5 A Rohrleitungsanschluss: G 1 1/2 Gewicht: 12,7 kg Bestellinformationen: Fabrikat: KSB Baureihe: Ama-Drainer Baugröße: A 407 SE/10 Artikelnummer: 29128653 EAN/GTIN: 4031932011570 Materialpreisgruppe: 32 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 697,31* | € 792,85* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 705,98* | € 797,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 708,62* | € 805,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|