| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60155236 Herst.-Nr.: JP09294 EAN/GTIN: 4037066092942 |
| |
|
| | |
| Jung Schmutzwasserpumpe US103 E, Ex 230 V, Explosionsschutz, ohne Schaltung JUNG PUMPEN US 103 E, EX Schmutzwasserpumpe, explosionsgeschützt nach ATEX Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckabgang und hoher Betriebssicherheit. LGA Bauart geprüft. > Spüleinrichtung > trockenlaufsichere mediumseitige SIC-Gleitringdichtung und motorseitig 2-facher Radialwellendichtring, > kontrollierbare Ölkammer mit Möglichkeit der Dichtungskontrolle > auswechselbare, längswasserdicht vergossene Leitungseinführung, > Netzleitung mit freiem Ende Laufrad und Standfüße aus Kunststoff, Rotorwelle (voll gekapselt) aus Edel- stahl, Motor- und Ringgehäuse aus Grauguss Freier Durchgang: 30 mm Druckstutzen: 1 1/2'' innen Fördermedium: max 40 Grad C Fördermenge Q: max 28 m3/h Förderhöhe H: max 12 m Gewicht: 21,5 kg Spannung: 1/N/PEx230 V, 50 Hz Strom: 6,0 A Leistung P2: 0,98 kW Drehzahl: 2900 1/min Schutzart: IP 68 Motorschutz: Wicklungsthermostate Leitung: 10 m H07 RN-F 6G1,5 Ex-Kenzeichnung: II2G Ex d IIB T4 Die Funktion der Wicklungsthermostate muss durch eine passende Steuerung gewährleistet sein. Zusätzlich ist ein Überstromauslöser bzw. Motorschutz- schalter erforderlich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |