| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60155228 Herst.-Nr.: JP09389 EAN/GTIN: 4037066093895 |
| |
|
| | |
| Jung Schmutzwasserpumpe US155 ES 230 V, Schaltung, 10 m Leitung JUNG PUMPEN Schmutzwasserpumpe US 155 ES mit angebauter Schaltautomatik Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckabgang und hoher Betriebssicherheit. VDE und LGA Bauart geprüft. > Spüleinrichtung > trockenlaufsichere mediumseitige SIC-Gleitringdichtung und motorseitig 2-facher Radialwellendichtring, > kontrollierbare Ölkammer mit Möglichkeit der Dichtungskontrolle > auswechselbare, längswasserdicht vergossene Leitungseinführung, > Netzleitung mit Schuko-Motorschutz- stecker Kopf, Laufrad und Standfüße aus Kunststoff, Motorgehäuse und Rotorwelle (voll gekapselt) aus Edelstahl, Ringgehäuse aus Grauguss Freier Durchgang: 50 mm Druckstutzen: 2'' innen Fördermedium: max 40 Grad C Fördermenge Q: max 29 m3/h Förderhöhe H: max 12 m Gewicht: 16,5 kg Spannung: 1/N/PEx230 V, 50 Hz Strom: 7,5 A Leistung P2: 1,21 kW Drehzahl: 2900 1/min Schutzart: IP 68 Motorschutz: Wicklungsthermostate Leitung: 10 m H07 RN-F 3G1,0 |
| | |
| | | |
| | | |
| |