| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60155222 Herst.-Nr.: JP09251 EAN/GTIN: 4037066092515 |
| |
|
| | |
| Jung Schmutzwasserpumpe US253 DS 400 V, Schaltung, 10 m Leitung JUNG PUMPEN Schmutzwasserpumpe US 253 DS mit angebauter Schaltautomatik Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckabgang und hoher Betriebssicherheit. VDE und LGA Bauart geprüft. > Spüleinrichtung > trockenlaufsichere mediumseitige SIC-Gleitringdichtung und motorseitig 2-facher Radialwellendichtring, > kontrollierbare Ölkammer mit Möglichkeit der Dichtungskontrolle > auswechselbare, längswasserdicht vergossene Leitungseinführung, > Netzleitung mit CEE-Motorschutz- stecker, 5-polig, 16 A und integrierter Phasenwendemöglichkeit, Hand-0-Automatik Wahlschalter, Anzeige für Drehfeldkontrolle Laufrad und Standfüße aus Kunststoff, Rotorwelle (voll gekapselt) aus Edelstahl, Motor- und Ringgehäuse aus Grauguss Freier Durchgang: 40 mm Druckstutzen: 2'' innen Fördermedium: max 40 Grad C Fördermenge: max 40 m3/h Förderhöhe: max 14 m Gewicht: 28 kg Spannung: 3/PEx400 V, 50 Hz Strom: 4,4 A Leistung P2: 2,1 kW Drehzahl: 2900 1/min Schutzart: IP 68 Motorschutz: Wicklungsthermostate Leitung: 10 m H07 RN-F 4G1,5 |
| | |
| | | |
| | | |
| |