| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60155220 Herst.-Nr.: JP09247 EAN/GTIN: 4037066092478 |
| |
|
| | |
| Jung Schmutzwasserpumpe US153 ES 230 V, Schaltung, 10 m Leitung JUNG PUMPEN Schmutzwasserpumpe US 153 ES mit angebauter Schaltautomatik Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckabgang und hoher Betriebssicherheit. VDE und LGA Bauart geprüft. > Spüleinrichtung > trockenlaufsichere mediumseitige SIC-Gleitringdichtung und motorseitig 2-facher Radialwellendichtring, > kontrollierbare Ölkammer mit Möglichkeit der Dichtungskontrolle > auswechselbare, längswasserdicht vergossene Leitungseinführung, > Netzleitung mit Schuko-Motorschutz- stecker Kopf, Laufrad und Standfüße aus Kunststoff, Motorgehäuse und Rotorwelle (voll gekapselt) aus Edelstahl, Ringgehäuse aus Grauguss Freier Durchgang: 30 mm Druckstutzen: 1 1/2'' innen Fördermedium: max 40 Grad C Fördermenge: max 30 m3/h Förderhöhe: max 14 m Gewicht: 17 kg Spannung: 1/N/PEx230 V, 50 Hz Strom: 7,5 A Leistung P2: 1,21 kW Drehzahl: 2900 1/min Schutzart: IP 68 Motorschutz: Wicklungsthermostate Leitung: 10 m H07 RN-F 3G1,0 |
| | |
| | | |
| | | |
| |