| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60155215 Herst.-Nr.: JP09281 EAN/GTIN: 4037066092812 |
| |
|
| | |
| Jung Schmutzwasserpumpe US103 ES 230 V, Schaltung, 10 m Leitung JUNG PUMPEN Schmutzwasserpumpe US 103 ES mit angebauter Schaltautomatik Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckabgang und hoher Betriebssicherheit. VDE und LGA Bauart geprüft. > Spüleinrichtung > trockenlaufsichere mediumseitige SIC-Gleitringdichtung und motorseitig 2-facher Radialwellendichtring, > kontrollierbare Ölkammer mit Möglichkeit der Dichtungskontrolle > auswechselbare, längswasserdicht vergossene Leitungseinführung, > Netzleitung mit Schukostecker Kopf, Laufrad und Standfüße aus Kunststoff, Motorgehäuse und Rotorwelle (voll gekapselt) aus Edelstahl, Ringgehäuse aus Grauguss Freier Durchgang: 30 mm Druckstutzen: 1 1/2'' innen Fördermedium: max 40 Grad C Fördermenge: max 28 m3/h Förderhöhe: max 12 m Gewicht: 14,0 kg Spannung: 1/N/PEx230 V, 50 Hz Strom: 6,0 A Leistung P2: 0,98 kW Drehzahl: 2900 1/min Schutzart: IP 68 Motorschutz: Wicklungsthermostate Leitung: 10 m H07 RN-F 3G1,0 |
| | |
| | | |
| | | |
| |