| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60155213 Herst.-Nr.: JP09258 EAN/GTIN: 4037066092584 |
| |
|
| | |
| Jung Schmutzwasserpumpe US103 D 400 V, ohne Schaltung, 10 m Leitung JUNG PUMPEN Schmutzwasserpumpe US 103 D Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckabgang und hoher Betriebssicherheit. VDE und LGA Bauart geprüft. > Spüleinrichtung > trockenlaufsichere mediumseitige SIC-Gleitringdichtung und motorseitig 2-facher Radialwellendichtring, > kontrollierbare Ölkammer mit Möglichkeit der Dichtungskontrolle > auswechselbare, längswasserdicht vergossene Leitungseinführung, > Netzleitung mit CEE-Stecker Kopf, Laufrad und Standfüße aus Kunststoff, Motorgehäuse und Rotorwelle (voll gekapselt) aus Edelstahl, Ringgehäuse aus Grauguss Freier Durchgang: 30 mm Druckstutzen: 1 1/2'' innen Fördermedium: max 40 Grad C Fördermenge: max 28 m3/h Förderhöhe: max 12 m Gewicht: 14,5 kg Spannung: 3/PEx400 V, 50 Hz Strom: 2,4 A Leistung P2: 1,06 kW Drehzahl: 2900 1/min Schutzart: IP 68 Motorschutz: Wicklungsthermostate Leitung: 10 m H07 RN-F 4G1,0 |
| | |
| | | |
| | | |
| |