| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60155206 Herst.-Nr.: JP09301 EAN/GTIN: 4037066093017 |
| |
|
| | |
| Jung Schmutzwasserpumpe US251 D 400 V, ohne Stecker, 10 m Leitung JUNG PUMPEN Schmutzwasserpumpe US 251 D ohne Stecker Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckabgang und hoher Betriebssicherheit. VDE und LGA Bauart geprüft. > trockenlaufsichere mediumseitige SIC-Gleitringdichtung und motorseitig 2-facher Radialwellendichtring, > kontrollierbare Ölkammer mit Möglichkeit der Dichtungskontrolle > auswechselbare, längswasserdicht vergossene Leitungseinführung, > Netzleitung mit freiem Kabelende zum Anschluss an eine Doppelsteuerung Laufrad u. Siebfuß aus Kunststoff, Rotorwelle (voll gekapselt) aus Edel- stahl, Motor- und Ringgehäuse aus Grauguss, Schleißplatte gummiert Freier Durchgang: 10 mm Druckstutzen: 2'' innen Medium: max 40 Grad C Fördermenge: max 54 m3/h Förderhöhe: max 16 m Gewicht: 27,5 kg Spannung: 3/PEx400 V, 50 Hz Strom: 4,4 A Leistung P2: 2,1 kW Drehzahl: 2900 1/min Schutzart: IP 68 Motorschutz: Wicklungsthermostate Leitung: 10 m H07 RN-F 6G1,5 |
| | |
| | | |
| | | |
| |