| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60155204 Herst.-Nr.: JP09310 EAN/GTIN: 4037066093109 |
| |
|
| | |
| Jung Schmutzwasserpumpe US151 E 230 V, ohne Schaltung, 10 m Leitung JUNG PUMPEN Schmutzwasserpumpe US 151 E ohne Stecker Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckabgang und hoher Betriebssicherheit. VDE und LGA Bauart geprüft. > trockenlaufsichere mediumseitige SIC-Gleitringdichtung und motorseitig 2-facher Radialwellendichtring, > kontrollierbare Ölkammer mit Möglichkeit der Dichtungskontrolle > auswechselbare, längswasserdicht vergossene Leitungseinführung, > Netzleitung mit freiem Kabelende zum Anschluss an eine Doppelsteuerung Laufrad u. Siebfuß aus Kunststoff, Rotorwelle (voll gekapselt) aus Edel- stahl, Motor- und Ringgehäuse aus Grauguss, Schleißplatte gummiert Freier Durchgang: 10 mm Druckstutzen: 2'' innen Medium: max 40 Grad C Fördermenge: max 40 m3/h Förderhöhe: max 14 m Gewicht: 27 kg Spannung: 1/N/PEx230 V, 50 Hz Strom: 7,6 A Leistung P2: 1,19 kW Drehzahl: 2900 1/min Schutzart: IP 68 Motorschutz: Wicklungsthermostate Leitung: 10 m H07 RN-F 4G1,0 |
| | |
| | | |
| | | |
| |